Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme, 6mm2 schwarz Schraubbefestigung 2 Anschlüsse black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8WH10000AH08
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH10000AH08
EAN/GTIN:
     4001869500232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen siemens
reihenklemmen
reihenklemmen schwarz
Klemme, Schraubanschluss, Durchgangsklemme, 6mm², schwarz Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Höhe:
48 mm
Betriebstemperatur:
-60 °C | 105 °C
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.199999999 mm² | 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 6 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Bemessungsstrom In:
41 A
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.199999999 mm² | 10 mm²
Etagen intern gebrückt:
false
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.199999999 mm² | 2.5 mm²
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
true
Farbe:
schwarz
Anzahl der Etagen:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
1000 V
Abschlussplatte erforderlich:
true
Tiefe:
46.85 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SENTRON, Reihenklemmern, lpo, Alpha Fix
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2882*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,6382*
€ 1,94946
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6182*
€ 1,92566
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5482*
€ 1,84236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4782*
€ 1,75906
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,2882*
€ 1,53296
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH90706BA00
ab € 22,02*
Zubehör
Siemens
8WH81204XA05
ab € 14,04*
Zubehör
Siemens
8WH81404XA05
ab € 13,95*
Zubehör
Siemens
8WH81124AA05
ab € 74,38*
Zubehör
Siemens
8WH81104AA05
ab € 3,86*
Zubehör
Siemens
8WH81404AB05
ab € 5,62*
Zubehör
Siemens
8WH81204AB05
ab € 0,0393*
Zubehör
Siemens
8WH81404AB15
ab € 5,63*
Zubehör
Siemens
8WH81204AB15
ab € 0,0394*
Zubehör
Siemens
8WH81404AB25
ab € 5,62*
Zubehör
Siemens
8WH81204AB25
ab € 0,0393*
Zubehör
Siemens
8WH81204AB35
ab € 0,0393*
Zubehör
Siemens
8WH81204AB45
ab € 0,0392*
Zubehör
Siemens
8WH81204AB55
ab € 0,0393*
Zubehör
Siemens
8WH81204AB65
ab € 0,0391*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.