Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme, 2,5mm2 rot Schraubbefestigung 2 Anschlüsse Red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8WH10000AF02
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH10000AF02
EAN/GTIN:
     4001869500140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen siemens
reihenklemmen
reihenklemmen rot
Klemme, Schraubanschluss, Durchgangsklemme, 2,5mm², rot Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Höhe:
48 mm
Betriebstemperatur:
-60 °C | 105 °C
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 mm² | 2.5 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Bemessungsstrom In:
24 A
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 mm² | 4 mm²
Etagen intern gebrückt:
false
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 mm² | 1.5 mm²
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
true
Farbe:
rot
Anzahl der Etagen:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
1000 V
Abschlussplatte erforderlich:
true
Tiefe:
46.85 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SENTRON, Reihenklemmern, lpo, Alpha Fix
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7674*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9974*
€ 1,18691
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9374*
€ 1,11551
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9074*
€ 1,07981
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8874*
€ 1,05601
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7674*
€ 0,91321
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH90706BA00
ab € 21,87*
Zubehör
Siemens
8WH81122AA05
ab € 101,83*
Zubehör
Siemens
8WH81102AA05
ab € 0,0255*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB05
ab € 0,0348*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB15
ab € 0,0347*
Zubehör
Siemens
8WH81202AB15
ab € 0,0347*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB25
ab € 0,0348*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB35
ab € 0,0346*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB55
ab € 0,0396*
Zubehör
Siemens
8WH81202AB55
ab € 0,0346*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB65
ab € 0,0348*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB75
ab € 0,0347*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB85
ab € 0,0392*
Zubehör
Siemens
8WH81202AB85
ab € 0,0348*
Zubehör
Siemens
8WH90605BA06
ab € 3,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.