| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-8WD44210GA050AG0 Herst.-Nr.: 8WD44210GA050AG0 EAN/GTIN: 4047621064390 |
| | |
|
| | |
| Komplettgerät Signalsäule, Anschlusselement für Rohrmontage Rohr 250 mm, Fuß, Kunststoff Signalsäulen SIRIUS 8WD - Modular und kommunikationsfähig mit modernem Design. Weitere Informationen: | | Außendurchmesser: | 70 mm | Schutzart (NEMA): | sonstige | Schutzart (IP): | IP65 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rohr signalsäule siemens, rohr signalsäule, SIRIUS, 8WD4, Signalgeber, Meldegeräte, Melder, Befehlsgeräte, Befehls- und Meldegeräte, Befehlsgerätkonfigurator, Sensor, Signalgerät, LED Signalturm, Signalsäule, LED Signalsäule, LED Rundumwarnleuchte, Akustikmodul |
| | |
| |