Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauerlichtelement, rot, AC/DC 12-230 V, 50 mm Durchmesser, Sockel BA 15d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-8WD42001AB
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WD42001AB
EAN/GTIN:
     4011209375369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlichtelement, rot, AC/DC 12-230 V, 50 mm Durchmesser, Sockel BA 15d ohne Leuchtelement Dauerlichtelement SIRIUS 8WD4 ohne Leuchtmittel zum modularen Aufbau von Signalsäulen, z.B. für visuelle und/oder akustische Warneinrichtungen oder zur Kontrolle komplexer Abläufe.Dank der hohen Schutzart sind die robusten Geräte industrietauglich und extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen. Der sichere Bajonettverschluss erlaubt die einfache Montage sowie den schnellen Austausch der Lichtelemente.Neben einem Dauerlicht stehen auch Blitz-, Blink- und Rundumleuchten in verschiedenen Farben und Spannungen sowie Summer und Sirenen zur Verfügung. Sie sind lieferbar in verschiedenen Durchmessern, wahlweise auch kommunikationsfähig über Anbindung an AS-Interface. Durch den Einsatz von mehreren LEDs in einem Leuchtmodul wird eine optimale Lichtverteilung erreicht.Als Zubehör sind Füße, Rohre, Winkel, Glühlampen, LEDs und Rohradapter erhältlich.Signalsäulen SIRIUS 8WD - Modular und kommunikationsfähig mit modernem Design.
Weitere Informationen:
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
12 V | 230 V
Farbe:
rot
Betriebsspannung bei DC:
12 V | 230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
12 V | 230 V
Gehäusefarbe:
rot
Außendurchmesser:
50 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Funktion:
Dauerlicht
Schutzart (IP):
IP54
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, Dauerlichtmodul Signalsäule, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Warnlampe, Warnleuchte, led dauerleuchte 230v, led dauerleuchte, dauerleuchte 230v, Signalgeber, Meldegeräte, Melder, Befehlsgeräte, Befehls- und Meldegeräte, Befehlsgerätkonfigurator, Sensor, Signalgerät, LED Signalturm, Signalsäule, LED Signalsäule, LED Rundumwarnleuchte, Akustikmodul
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WD42080EH
ab € 9,66*
Zubehör
Siemens
8WD43080DD
ab € 19,41*
Zubehör
Siemens
8WD42080AA
ab € 25,37*
Zubehör
Siemens
8WD43080DB
ab € 13,19*
Zubehör
Siemens
8WD44080DF
ab € 49,83*
Zubehör
Siemens
8WD42080EF
ab € 13,99*
Zubehör
Siemens
8WD44080CC
ab € 9,93*
Zubehör
Siemens
8WD42080CD
ab € 9,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.