| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-8US12505AM00 Herst.-Nr.: 8US12505AM00 EAN/GTIN: 4011209285163 |
| | |
|
| | |
| SammelschieneN-System Schienenmittenabstand 60mm Geräteträger, Breite: 45mm Schienendicke: 5,10mm+TT-Profil mit 1 Tragschiene 35mm, zum seitlicher Anbau an Adapter 8US12 Länge 182mm *** UL 508A Feder Circuit *** Sammelschienensystem 8US für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter - sicher, platzsparend, übersichtlich. Der Einsatz der Siemens Sammelschienensysteme 8US bietet vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten. Durch die platzsparende Modulbauweise und Schnellmontage-Kontaktierung ist eine wirtschaftliche elektrotechnische Bestückung im heutigen Installationsverteilerbau sichergestellt. Die Montage erfolgt auf Längsholmen, der Schienenabstand beträgt 60 mm. Die Siemens Sammelschienensysteme 8US zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang. 2. Weltweite Zulassung und somit weltweite Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau. 3. Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen. 4. Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige. 5. Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger. 6. Große Bandbreite an einsetzbaren Sammelschienen für eine einfache Anpassung an Stromstärken bis 1.600 A. Weitere Informationen: | | Schienenabstand: | 60 mm | Min. Stromschienendicke: | 5 mm | Breite des Adapters: | 45 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SENTRON, Sammelschienensystem, SR 60 |
| | |
| |