Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austrittsfilter, Ausschnitt: B: 177 mm, H: 177 mm, RAL 7035, IP54, EMV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-8MR64006GV30
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8MR64006GV30
EAN/GTIN:
     4042948185988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
austrittsfilter
Austrittsfilter, Ausschnitt: B: 177 mm, H: 177 mm, RAL 7035, IP54, EMV Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR - für Klima im Schrank. Die Systemklimatisierung spezifischen Anforderung gerecht zu werden. SIVACON 8MR stellt den störungsfreien Betrieb der im Schrank installierten elektrischen und elektronischen Einbaugeräte selbst unter widrigen Umgebungsbedingungen sicher. Sie verhindert unter anderem Kondensatbildung oder Frostschäden und schützt vor daraus resultierenden Funktionsstörungen. Das Portfolio reicht von Filterlüftern über Kühl- und Heizgeräte bis zu Thermostaten. Alternativ können in Betriebsräumen belüftete Schränke, bei welchen die Systemklimatisierung durch natürliche Konvektion sichergestellt wird, eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
EMV-Ausführung:
true
Ausgeführt als Einschublüfter:
false
Höhe:
204 mm
Geeignet für Wandeinbau:
true
Umlüfter:
false
Montageart:
Schraubbefestigung
Schutzart (NEMA):
sonstige
Dachlüfter:
true
Schutzart (IP):
IP54
Mit Filter:
true
Farbe:
grau
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
false
Breite:
204 mm
Tiefe:
32 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIVACON, Kältegerät, Kühlgerät, Heizgerät, Klimatisierung im Schaltschrank
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,08*
€ 125,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,71*
€ 117,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.