Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA DIN/ZS Zubehör Holmanker, 1 Satz=4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8GK99200KK34
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK99200KK34
EAN/GTIN:
     4001869336794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ALPHA
Insta-Verteiler
Installationsverteiler
Stromkreisverteiler
ALPHA DIN/ZS Zubehör ALPHA DIN/ZS Zubehör Holmanker, 1 Satz=4 Stück Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler.Die Verteilersysteme ALPHA sind in umfangreichen Ausführungen und in vielen Sonderfarben lieferbar. Die Türen sind wahlweise aus Glas oder Stahl.ALPHA - der Systemgedanke zählt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,452*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,982*
€ 10,68858
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,452*
€ 10,05788
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,112*
€ 9,65328
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,452*
€ 7,67788
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GK95600KK10
ab € 29,11*
Zubehör
Siemens
8GK95600KK07
ab € 29,93*
Zubehör
Siemens
8GK95600KK08
ab € 163,11*
Zubehör
Siemens
8GK95610KK00
ab € 15,94*
Zubehör
Siemens
8GK95600KK03
ab € 107,09*
Zubehör
Siemens
8GK95610KK02
ab € 9,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.