Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA 160/400 DIN, Stützer für Feldabdeckung 1 Satz=4 Stützer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8GK99100KK30
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK99100KK30
EAN/GTIN:
     4001869279725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Abdeckung für Scherenlager
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
ALPHA 160/400 DIN, Stützer für Feldabdeckung 1 Satz=4 Stützer Mindestbestellmenge=5 Satz 117mm Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler.Die Verteilersysteme ALPHA sind in umfangreichen Ausführungen und in vielen Sonderfarben lieferbar. Die Türen sind wahlweise aus Glas oder Stahl.ALPHA - der Systemgedanke zählt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Klingeltrafo, Klingeltransformator, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, ALPHA, Insta-Verteiler, Installationsverteiler, Stromkreisverteiler, Verteiler, DIN 61439, Standverteiler, Wandverteiler
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,462*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,612*
€ 10,24828
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,482*
€ 10,09358
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,162*
€ 9,71278
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,882*
€ 9,37958
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,612*
€ 9,05828
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,462*
€ 7,68978
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GK95600KK10
ab € 28,97*
Zubehör
Siemens
8GK95600KK07
ab € 29,93*
Zubehör
Siemens
8GK95600KK08
ab € 163,06*
Zubehör
Siemens
8GK95610KK00
ab € 15,90*
Zubehör
Siemens
8GK95600KK03
ab € 106,72*
Zubehör
Siemens
8GK95610KK02
ab € 9,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.