Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA 630, Standschrank, IP44, Schutzklasse 1, H: 1950 mm, B: 550 mm, T: 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8GK13228KA22
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK13228KA22
EAN/GTIN:
     4001869435343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Leergehäuse
ALPHA 630 DIN, Standschrank IP44, Schutzklasse 1 H=1950mm, B=550mm, T=210mm RAL 7035 incl. aller Flansche im Dach und 100mm Sockel Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler.Die Verteilersysteme ALPHA sind in umfangreichen Ausführungen und in vielen Sonderfarben lieferbar. Die Türen sind wahlweise aus Glas oder Stahl.ALPHA - der Systemgedanke zählt.
Weitere Informationen:
Geeignet für Blitzschutz:
true
Breite in Teilungseinheiten:
288
Schlagfestigkeit:
IK09
Anbaumöglichkeit:
true
Nennstrom (In):
630 A
Farbe:
grau
Funktionserhalt:
ohne
Breite:
550 mm
Tiefe:
210 mm
Höhe:
1950 mm
Mit Schloss:
false
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Anzahl der Reihen:
24
Geeignet für Außengebrauch:
false
Schutzart (NEMA):
sonstige
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
4
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
true
Art der Abdeckung:
optional
Einbautiefe:
210 mm
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Mit Montageplatte:
false
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Standschrank, Standverteiler, Verteiler-Schrank, Verteilerschrank, leergehäuse siemens, leergehäuse, leergehäuse ip43, ALPHA 630, Insta-Verteiler, Installationsverteiler, Stromkreisverteiler, Verteiler, DIN 61439, Wandverteiler
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 532,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,50*
€ 720,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,57*
€ 709,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,46*
€ 684,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,32*
€ 666,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,00*
€ 633,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GK99100KK02
ab € 3,891*
Zubehör
Siemens
8GK97110KK03
ab € 22,11*
Zubehör
Siemens
8GK93012KK01
ab € 4,39*
Zubehör
Siemens
8GK93013KK01
ab € 5,56*
Zubehör
Siemens
8GK91017KK01
ab € 11,63*
Zubehör
Siemens
8GK91018KK01
ab € 15,11*
Zubehör
Siemens
8GK91028KK01
ab € 15,07*
Zubehör
Siemens
8GK91014KK01
ab € 7,09*
Zubehör
Siemens
8GK91015KK01
ab € 9,17*
Zubehör
Siemens
8GK91030KK10
ab € 5,85*
Zubehör
Siemens
8GK91030KK20
ab € 6,74*
Zubehör
Siemens
8GK48530KK20
ab € 13,885*
Zubehör
Siemens
8GK99110KK10
ab € 6,79*
Zubehör
Siemens
8GK99110KK20
ab € 8,63*
Zubehör
Siemens
8GK99180KK00
ab € 40,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.