Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMBOX XL Unterputz 3-reihig-3x 12 TE (14 TE) Schutzklasse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Produktbild schräg
Produktbild Ansicht oben
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8GB50361KM
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GB50361KM
EAN/GTIN:
     4001869461618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Kleinverteiler
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
SIMBOX XL Unterputz 3-reihig-3x 12 TE (14 TE) Schutzklasse 2
Weitere Informationen:
EMV-Ausführung:
false
Breite in Teilungseinheiten:
36
Einbauhöhe:
650 mm
Einbaubreite:
365 mm
Farbe:
weiß
Breite:
365 mm
Tiefe:
88 mm
Neutralleiterklemmenblock:
true
Erdungsklemmenblock:
true
Höhe:
650 mm
Mit Schloss:
false
Montageart:
Unterputz
DIN-Schiene:
true
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Reihen:
3
Transparenter Deckel/Tür:
false
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Schließung:
sonstige
Art der Abdeckung:
Tür
Einbautiefe:
70 mm
Mit Montageplatte:
false
RAL-Nummer:
9010
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Unterputzverteiler, Verteiler-Schrank, Verteilerschrank, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, unterputzverteiler 3 reihig, ALPHA, Kunststoffverteiler, Unterverteiler, Verteiler
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GB4683
ab € 1,74*
Zubehör
Siemens
8GB50055KM
ab € 6,06*
Zubehör
Siemens
8GB50105KM
ab € 12,04*
Zubehör
Siemens
8GB50205KM
ab € 15,05*
Zubehör
Siemens
8GB50155KM
ab € 13,32*
Zubehör
Siemens
8GB50175KM
ab € 16,99*
Zubehör
Siemens
8GB50085KM
ab € 13,31*
Zubehör
Siemens
8GB50165KM
ab € 17,02*
Zubehör
Siemens
8GB50115KM
ab € 12,05*
Zubehör
Siemens
8GB50215KM
ab € 15,16*
Zubehör
Siemens
8GB50065KM
ab € 14,50*
Zubehör
Siemens
8GB50135KM
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.