Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitzähler 72x 72mm AC 230V 60Hz ohne KlemmenAbdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-7KT5604
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7KT5604
EAN/GTIN:
     4001869198507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Zeitzähler 72x 72mm AC 230V 60Hz ohne KlemmenAbdeckung SENTRON PAC - Spezialisten in der Messwerterfassung.
Weitere Informationen:
Höhe:
67.5 mm
Anzahl der Zeichen:
7
Frontplatte Breite:
72 mm
Reset-Funktion:
ohne
Breite in Teilungseinheiten:
2
Eingangsspannung:
230 V
Schutzart (NEMA):
sonstige
Frontplatte Höhe:
72 mm
Ausführung:
analog
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP00
Einbautiefe:
44 mm
Breite:
67.5 mm
Frequenz der Eingangsspannung:
60 Hz
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
7KT9021
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.