Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitzähler 72x 72mm DC 10-50V ohne KlemmenAbdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-7KT5600
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7KT5600
EAN/GTIN:
     4001869198460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Zeitzähler 72x 72mm DC 10-50V ohne KlemmenAbdeckung SENTRON PAC - Spezialisten in der Messwerterfassung.
Weitere Informationen:
Höhe:
67.5 mm
Anzahl der Zeichen:
7
Frontplatte Breite:
72 mm
Reset-Funktion:
ohne
Breite in Teilungseinheiten:
2
Eingangsspannung:
10 V | 50 V
Schutzart (NEMA):
sonstige
Frontplatte Höhe:
72 mm
Ausführung:
analog
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP00
Einbautiefe:
44 mm
Breite:
67.5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
7KT9021
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.