Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Zeitschaltuhr
>
SmartHome Zeitschaltuhr
>
Artikel
3er Sensorleiste zum Aufstecken der Sensoren, KO
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-7KT1233
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
7KT1233
EAN/GTIN:
4001869528571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LAN Prüfgerät
LAN Tester
Lan Messgerät
Netzwerk-Analysator
3er Sensorleiste zum Aufstecken der Sensoren, KO SENTRON PAC - Spezialisten in der Messwerterfassung.
... >
Siemens
>
Mess- und Prüfgeräte
>
Zubehör/Ersatzteile für Prüf- und Messgeräte (Elektro)
Weitere Suchbegriffe:
Netzwerk-Analyser
,
Netzwerkanalysator
,
Netzwerkanalyser
,
Protokollanalysator
,
SmartHome Zeitschaltuhr
,
Schaltuhr
,
Zeitschalter
,
Zeitschaltuhr
,
lan prüfgerät
,
Messgeräte
,
Energiemonitoring
,
Energiemanagement
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 169,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,01*
€ 201,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,40*
€ 199,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,02*
€ 190,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,86*
€ 185,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,01*
€ 168,99
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensor 40A Zubehör für Sensorleiste
Siemens
7KT1254
€ 37,44*
Zubehör
Sensor 63A Zubehör für Sensorleiste
Siemens
7KT1255
€ 41,40*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.