Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENTRON PROFINET Proxy (SPP) verbindet Modbus-TCP-fähige Geräte mit PROFINET IO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Siemens EcoTec Label
Artikel-Nr.:
     C7890-7KM93000PP200AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7KM93000PP200AA0
EAN/GTIN:
     4047624189328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profinet Proxy
profinet proxy
SENTRON PROFINET Proxy (SPP) verbindet Modbus TCP fähige SENTRON Geräte mit PROFINET IO Z. B. 7KM PAC2200 und andere SPP ist ein Ethernet Switch und transparent für IP-Komm. SENTRON PAC - Spezialisten in der Messwerterfassung.
Weitere Informationen:
Fernanzeige:
true
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
false
Breite:
18 mm
Tiefe:
73 mm
Höhe:
90 mm
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:
false
Blindleistungsmesser:
false
Mit Drehzahlmesser:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
true
Strommessgerät:
false
Frequenzmesser:
false
Impulszähler:
false
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
false
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
false
Mit Firmware-Signatur:
true
Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):
false
Voltmeter:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Wirkleistungsmessgerät:
false
Unterstützt Protokoll für Modbus:
true
Versorgungsspannung DC:
19.2 V | 28.8 V
Weitere Suchbegriffe: Wirkleistungsmessgerät, Impulszähler, Einbaumessgerät, Energiemessgerät, Voltmeter, Frequenzmesser, Amperemeter, Drehzahlmesser, Blindleistungsmesser, Kombimessgerät, Kombimessgerät für Schalttafel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 346,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,94*
€ 412,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,83*
€ 405,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 336,46*
€ 400,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,41*
€ 371,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,90*
€ 360,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,70*
€ 347,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.