Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENTRON Messgerät 7KM PAC4200, Fronteinbau, 500/289 V, 5 A, 22-65 V DC, Modbus TCP, inkl. Hutschienenadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktpräsentation
Artikel-Nr.:
     C7890-7KM42111BB003AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7KM42111BB003AA0
EAN/GTIN:
     4011209893481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
SENTRON, Messgerät, 7KM PAC4200 und Hutschienenadapter, LCD, L-L: 500 V, L-N: 289 V, 5 A, 3- phasig, Modbus TCP, optional Modbus RTU / PROFINET / PROFIBUS / DI/DO, Schein- / Wirk- / Blindenergie / cos phi, Oberschwingungen: 3. - 31., THD, Klasse 0,2 gem. IEC61557-12 bzw. Klasse 0,2S gem. IEC62053-22, Kleinspannungsnetzteil, DC, Schraubanschluss Messgerät für Netzqualitätsmessung SENTRON 7KM PAC4200 für die präzise Erfassung aller wichtigen elektrischen Messgrößen in Energieverteilungen zur Beurteilung der Anlagenzustände und der Netzqualität in der Prozess- und Fertigungsindustrie, aber auch für kritische Infrastrukturen wie Krankenhäuser und Rechenzentren.Das Netzanalyse-Messgerät 7KM PAC4200 erfasst präzise, reproduzierbar und zuverlässig alle wichtigen elektrischen Kenngrößen für die Einspeisung, elektrische Abgänge oder einzelne Verbraucher. Es liefert nicht nur umfassende Informationen über Ihre Elektroinstallation und Energieverteilung sondern auch wichtige Messwerte zur Beurteilung des Anlagenzustands und der Netzqualität. Zur weiteren Verarbeitung der Messdaten lassen sich die Geräte dank ihrer vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten sehr einfach in übergeordnete Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme einbinden über Modbus TCP, PROFINET, PROFIBUS und Modbus RTU. Mit zusätzlichen Modulen lassen sich weitere digitale Ein- und Ausgänge, analoge Eingänge, N-Leiter-Direktmessung, Differenzstrommessung oder RS485-Gateway-Funktionalität realisieren.Die 7KM PAC Messgeräte gibt es in verschiedenen Varianten, passend zum Umfang ihrer Anforderung.SENTRON PAC - Spezialisten in der Messwerterfassung.
Weitere Informationen:
Blindleistungsmesser:
true
Amperemeter:
true
Frequenzmesser:
true
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
true
Mit Drehzahlmesser:
false
Impulszähler:
true
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
true
Mit Firmware-Signatur:
true
Breite:
96 mm
Tiefe:
82 mm
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
false
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
500 V
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
0
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
289 V
Höhe:
96 mm
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
true
Versorgungsspannung bei DC:
22 V | 65 V
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Wirkleistungsmessgerät:
true
Unterstützt Protokoll für Modbus:
true
Voltmeter:
true
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
3
Anzahl der Strommesseingänge:
3
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, Hutschienenadapter, Impulszähler, Spannungsmesser, Spanungsmessgerät, Voltmeter, digital amperemeter ac, amperemeter digital, amperemeter, SENTRON, Messgerät, Messgeräte, Energiemonitoring, PAC, DIN VDE 0100-801, Energiemanagement
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 806,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,51*
€ 1.049,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 874,10*
€ 1.040,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,28*
€ 1.007,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 827,51*
€ 984,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 806,82*
€ 960,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
7KM99000XA000AA0
ab € 27,49*
Zubehör
Siemens
7KM99000YA000AA0
ab € 11,29*
Zubehör
Siemens
7KM92000AB000AA0
ab € 102,41*
Zubehör
Siemens
7KM92000AD000AA0
ab € 137,75*
Zubehör
Siemens
7KM93000AB010AA0
ab € 116,06*
Zubehör
Siemens
7KM93000AM000AA0
ab € 78,15*
Zubehör
Siemens
7KM93000AE020AA0
ab € 191,32*
Zubehör
Siemens
7KM99000GA000AA0
ab € 55,08*
Zubehör
Siemens
7KM93000PP200AA0
ab € 294,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.