Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstst.-LWL-Duplex-Innenkabel, Fasertype PMMA S980/1000, PE-Aderhülle Dm=2.2mm, schwarz, gute Beständigkeit gegen Öl, Benzin und Laugen, für einfa...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV81000DA410AC0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV81000DA410AC0
EAN/GTIN:
     4025515720928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Innenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
Kunstst.-LWL-Duplex-Innenkabel, Fasertype PMMA S980/1000, PE-Aderhülle Dm=2.2mm, schwarz, gute Beständigkeit gegen Öl, Benzin und Laugen, für einfache mechanische Belastung beidseitig mit ST-Stecker vorkonfektioniert, Länge 2,0 m
Weitere Informationen:
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Mantel-Farbe:
schwarz
Faser-Anzahl je Ader:
2
Faserart:
Multimode 980/1000
Außendurchmesser ca.:
2.2 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, Glasfaser-Patchkabel, Glasfaserkabel konfektioniert, LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker, LWL Universalkabel, Polymerfaserkabel, lwl patchkabel st 2m, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, lwl patchkabel st stecker auf st stecker duplex, AT-W11Y(ZN)11Y, LWL-Innenkabel, AT-WQ(ZN)Y(ZN)B2Y, Datenleitung, LWL-Außenkabel, J-V(ZN)H, LAN-Kabel, Monomode-Kabel, AT-V(ZN)Y(ZN)11Y, AT-V(ZN)YY, A-D0F(ZN)2Y, AT-V(ZN)H(ZN)BH, A-DOF(ZN)2Y, AT-W(ZN)HH, AT-W(ZN)Y(ZN)Y, AT-W(ZN)YY, Glasfaserkabel, A/I-DQ(ZN)H, A-DF(ZN)2Y, AT-V(ZN)Y(ZN)Y, I-V(ZN)HH, Lichtwellenleiterkabel, Breakoutkabel, A/I-DQ(ZN)BH, Duplex-Kabel, Fiber optic cable, Fibre optic cable, LWL-Universalkabel, Datenkabel, Multimode-Kabel, AT-W(ZN)Y(ZN)11Y, Unkonfektionierte Leitung, J-D(ZN)H, A-DQ(ZN)B2Y, LWL-Kabel, Singlemode-Kabel, I-V4Y(ZN)11Y, Unkonfektioniertes Kabel, LWL-Leitung, I-V(ZN)H, I-V4Y(ZN)Y
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.