Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FO Standard Cable GP 50/125/1400(OM2), Glas, MM, 2xLC, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18735AH20
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18735AH20
EAN/GTIN:
     4019169856669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
FO Standard Cable GP 50/125, konfektioniert mit 2x LC-Duplex-Steckern, Länge 2,0m . SIMATIC NETLeitungenFO Standard Cable GP
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Anzahl der Fasern:
2
Schutzart (IP):
IP20
Mantel-Farbe:
grün
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Länge:
2 m
Kategorie:
OM2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, lwl patchkabel lc stecker auf lc stecker om3 2m, glasfaser patchkabel, glasfaser-patchkabel 2m, SIMATIC NET, Industrial Ethernet, PROFINET, FO, FO Cable, Standard Cable, LC, Lichtwellenleiter, LWL, Glas-LWL, Glas-Lichtwellenleiter, Verkabelungstechnik, Kabel, Stecker, LC-Stecker, konfektioniert, vorkonfektioniert
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.