Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FO FRNC Cable 50/125/1400 (OM 2), aufteilbar, MM, halogenfrei, UL, Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18732B
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18732B
EAN/GTIN:
     4019169852845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
FO FRNC Cable (50/125/OM2), halogenfreie Leitung, aufteilbar, zur festen Verlegung, max. Länge 1000m Mindestbestellmenge 20m Meterware. SIMATIC NETLeitungenFO FRNC Cable GP (PROFINET Typ B)
Weitere Informationen:
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
135 mm
Bewehrung:
false
Anzahl der Fasern:
2
Kabel metallfrei:
true
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mit Nagetierschutz:
false
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Mantel-Farbe:
grün
Faser-Anzahl je Ader:
1
Ader-Art:
Hohlader
Kabel querwasserdicht:
false
Kategorie:
OM2
Kabel längswasserdicht:
false
Raucharm nach EN 61034-2:
true
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Faserart:
Multimode 50/125
Einblasbar:
false
Mit Zugentlastung:
true
Mantelmaterial:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
9.2 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,27*
€ 7,46
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,71*
€ 6,79
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,46*
€ 6,50
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,20*
€ 6,19
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,92*
€ 5,85
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,10*
€ 4,88
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.