Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IE TP Torsion Leitung,2 x ohne,2x2,Cat5e,Halogenfrei,Torsion,PUR,robust


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18702F
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18702F
EAN/GTIN:
     4019169404143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Bus-Kabel
Buskabel
Industrial Ethernet Kabel
Industrial Ethernet TP Torsion Cable, 2x2 (PROFINET Typ C), TP-Installationsleitung, 4-adrig, geschirmt Cat5e, zum Einsatz in hochflexiblen Applikationen (Torsion), Meterware, Liefereinheit max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m. SIMATIC NETLeitungenIE TP Torsion Cable 2x2 (Type C)Für den Einsatz in hochflexiblen Applikationen (Torsion), z. B. bei stetiger Bewegungsführung beim Einsatz mit Robotern.Zeitersparnis durch einfache und schnelle Vor-Ort-Montage. Störunempfindliches Netzwerk durch doppelt geschirmte Leitungen und durchgängiges Erdungskonzept. Silikonfrei, damit geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie (z. B. Lackieranlagen). Übertrifft Kategorie 5 (Cat5e) des internationalen Verkabelungsstandards ISO/IEC 11801 und EN 50173. Leichte Längenbestimmung durch aufgedruckte Metermarkierung.
Weitere Informationen:
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
false
Leiterdurchmesser:
0.76 mm
Verseilelement:
Vierer
Mantel-Farbe:
grün
Kategorie:
5E
Anzahl der Verseilelemente:
2
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
65 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
65 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
65 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 °C | 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 °C | -20 °C
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Flammwidrig:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Leiternennquerschnitt:
0.33 mm²
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
4
Leiter-Oberfläche:
blank
NVP-Wert:
77 %
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Verseilung:
Bündel
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Schirm über Verseilelement:
ohne
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Cat5, Kat5, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Profinet Buskabel, Profinet Kabel, Profinet Leitung, siemens industrial ethernet kabel, industrial ethernet kabel, kat5 1000m, Industrial Eternet, PROFINET, IE TP Torsion Cable 2x2, Torsion Cable, SIMATIC NET, IE, Connecting Cable, Passive Netzkomponenten, Netzkomponenten, Steckleitung, Leitung, konfektionierte Leitung, konfektionierte Steckleitung, Steckverbinder
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,655*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,50*
€ 10,12
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,44*
€ 10,04
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,05*
€ 9,58
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,74*
€ 9,21
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,955*
€ 8,27645
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,655*
€ 6,72945
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.