Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiber Optic Multimode Cord SC/ST, 50/125, 1xSC Duplex- 1xST-Stecker, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18435EH100CB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18435EH100CB0
EAN/GTIN:
     4019169854740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
MM FO Cord SC/BFOC, 50/125, konfektioniert mit 1x SC Duplex-Stecker und 1x BFOC Stecker, Länge 1,0m. SIMATIC NETLeitungenMM FO CORD SC/BFOC, 50/125
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Anzahl der Fasern:
2
Schutzart (IP):
IP20
Mantel-Farbe:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC-Duplex
Länge:
1 m
Kategorie:
OM2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker, LWL Patchkabel SC Stecker auf ST Stecker, lwl patchkabel sc sc 1m, lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker, lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker 1m, SIMATIC NET, Industrial Ethernet, PROFINET, IE FO Cord, FO Cord, FO Cord SC/BFOC, Fiber Optic, FO, BFOC, SC, Patchleitung, Leitung, Kabel, konfektioniert, Verkabelungstechnik, Netzkomponente, SC-Stecker, BFOC-Stecker, Stecker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.