| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6XV18435EH100AB0 Herst.-Nr.: 6XV18435EH100AB0 EAN/GTIN: 4019169856584 |
| | |
|
| | |
| MM FO Cord BFOC/LC, 50/125, konfektioniert mit 1x LC Duplex Stecker und 2x BFOC Stecker, Länge 1,0m. SIMATIC NETLeitungenMM FO CORD ST(BFOC)/LC, 50/125 Weitere Informationen: | | Faserart: | Multimode 50/125 | Anzahl der Fasern: | 2 | Schutzart (IP): | IP20 | Mantel-Farbe: | sonstige | Steckverbindertyp Anschluss 2: | ST | Steckverbindertyp Anschluss 1: | LC-Duplex | Länge: | 1 m | Kategorie: | OM2 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Patchkabel ST Stecker auf LC Stecker, LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker, lwl patchkabel st stecker auf st stecker duplex, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, lwl patchkabel st stecker auf st stecker 1m, SIMATIC NET, Industrial Ethernet, PROFINET, Fiber Optic, FO, Cord, FO Cord, IE FO Cord, LC, BFOC, BFOC/LC, Singlemode, SM, Patchleitung, Leitung, Kabel, konfektioniert, Verkabelungstechnik, Netzkomponente, LC-Stecker, BFOC-Stecker, Stecker, LWL |
| | |
| |