| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6XV18435EH100AA0 Herst.-Nr.: 6XV18435EH100AA0 EAN/GTIN: 4019169855181 |
| | |
|
| | |
| MM FO Cord LC/LC, 50/125, konfektioniert mit 2x LC Duplex-Steckern, Länge 1,0m. SIMATIC NETLeitungenMM FO CORD LC/LC, 50/125 Weitere Informationen: | | Faserart: | Multimode 50/125 | Anzahl der Fasern: | 2 | Schutzart (IP): | IP20 | Mantel-Farbe: | sonstige | Steckverbindertyp Anschluss 2: | LC-Duplex | Steckverbindertyp Anschluss 1: | LC-Duplex | Länge: | 1 m | Kategorie: | OM2 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, lwl patchkabel lc 1m, glasfaser patchkabel, glasfaser-patchkabel lc, SIMATIC NET, Industrial Ethernet, PROFINET, Fiber Optic, FO, Cord, FO Cord, IE FO Cord, LC, LC/LC, Multimode, MM, Patchleitung, Leitung, Kabel, konfektioniert, Verkabelungstechnik, Netzkomponente, LC-Stecker, Stecker, LWL |
| | |
| |