Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB FC Std. Leitung GP,2 x ohne,200m,Schnellmontage,UL,PVC,robust


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18300ET20
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18300ET20
EAN/GTIN:
     4019169400350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Profibus Buskabel
Profibus Kabel
PROFIBUS FC Standard, Busleitung 2-adrig, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage 200m. SIMATIC NETLeitungenPROFIBUS FC Standard Cable GPStandard-Busleitung mit Spezialaufbau für die Schnellmontage. Durch zweifache Abschirmung besonders geeignet für Verlegung in elektromagnetisch belasteter Industrieumgebung.Zeitersparnis durch einfache und schnelle Vor-Ort-Montage. Zuverlässige Schirmkontaktierung und Zugentlastung sowie gute EMV-Schirmung. Störunempfindliches Netzwerk durch geschirmte, verdrillte Zweidrahtleitung. Durchgängiges Erdungskonzept über den äußeren Schirm der Busleitung und über die Erdungsklemmen der Busterminals realisierbar. Silikonfrei, damit geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie (z. B. Lackieranlagen). Leichte Längenbestimmung durch aufgedruckte Metermarkierung.
Weitere Informationen:
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
false
Leiterdurchmesser:
0.65 mm
Verseilelement:
Paare
Mantel-Farbe:
sonstige
Kategorie:
sonstige
Anzahl der Verseilelemente:
1
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
75 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
75 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
75 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 °C | 75 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 °C | 75 °C
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Flammwidrig:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
2
Leiter-Oberfläche:
blank
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Verseilung:
Bündel
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schirm über Verseilelement:
ohne
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Profibus Leitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, schaltleitung 2 adrig, schaltleitung, steuerleitung siemens, PROFIBUS FC Cable, FastConnect, Fast Connect, FRNC, Robust, Spool Box, Profibus
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Meter (ab € 1,28095* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 299,37*
€ 356,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 295,52*
€ 351,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 284,83*
€ 338,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 277,79*
€ 330,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 256,19*
€ 304,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.