Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FO Cable 62,5/125(OM1), Glas, flexibel, MM, schleppfähig, Meterware


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18206AH10
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18206AH10
EAN/GTIN:
     4019169404044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
Glasfaserkabel Rollenware
Flex. Fiber Optic Cable (62,5/125), Schleppleitung, aufteilbar, ohne Stecker, Meterware, max. Länge 2000m Mindestbestellmenge: 20m. SIMATIC NETLeitungenFlexible Fiber Optic Schleppleitung
Weitere Informationen:
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
150 mm
Bewehrung:
false
Anzahl der Fasern:
2
Kabel metallfrei:
true
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mit Nagetierschutz:
false
Flammwidrig:
nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Faser-Anzahl je Ader:
1
Ader-Art:
Hohlader
Kabel querwasserdicht:
false
Kabel längswasserdicht:
false
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Fca
Faserart:
Multimode 62,5/125
Einblasbar:
false
Mit Zugentlastung:
true
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Außendurchmesser ca.:
12.9 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker, LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker, Schleppkettenleitung, lwl patchkabel st stecker auf st stecker om2 20m, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, lwl patchkabel st stecker auf st stecker om3, SIMATIC NET, Flexible Fiber Optic Schleppleitung, Glas-LWL-Schleppleitung, FO trailing cable, PROFIBUS, Übertragungsmedien (optisch), (Optical) Transmission Media, Glas-LWL, Duplexleitung, glass FO cable, duplex cable, Netzkomponenten, network components, Optische Netze, Optical Networks, OLM, 6XV1 820, Fiber Optic-Netze, fiber optic networks, Glas-Lichtwellenleiter, glass fiber optic cable
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 20 Stück (ab € 0,4605* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 13,08*
€ 15,57
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 12,94*
€ 15,40
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 12,33*
€ 14,67
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 11,76*
€ 13,99
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 11,31*
€ 13,46
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 9,20*
€ 10,95
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.