Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power connecting Cable M12-180/M12-180, A-kodiert, 4-polig, 1 m, für ET200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18015DH10
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18015DH10
EAN/GTIN:
     4019169853538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Power Connecting Cable M12-180/M12-180 zur Stromversorgung der ET 200, vorkonfektionierte Leitung mit M12 Stecker und M12 Buchse, A-kodiert, 4-polig, 1,0 m. SIMATIC NETPower Connecting Cable M12-180/M12-180
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Nennspannung:
300 V
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Temperaturbeständigkeit:
-25 °C | 80 °C
Anschluss 2:
sonstige
Spiralleitung:
false
Mit Schnurschalter:
false
Anschluss 1:
sonstige
Ader-Zahl:
4
Steckverbindersystem systemgebunden:
false
Schutzart (IP):
sonstige
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Länge:
1 m
Außendurchmesser ca.:
5.7 mm
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i-buskabel siemens, as-i kabel, sensor-aktor kabel 1,00m, Power Connecting Cable M12, Energieleitung, SIMATIC NET, IE, M12 Plug, Plug, M 12, IE FC M12 Plug, IE FC Plug, Industrial Ethernet, Connecting Cable, Passive Netzkomponenten, Netzkomponenten, Steckleitung, Leitung, konfektionierte Leitung, konfektionierte Steckleitung, M12 Ethernet-Steckverbinder, M12-Steckverbinder, Steckverbinder, Power Connector, Power Connecting
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.