Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Control Cable, 5-adrig, Energieleitung, Litze 5x AWG24, Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18012C
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18012C
EAN/GTIN:
     4019169857567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Control Cable, 5-adrig Energieleitung, Litze, 5 x AWG24, Liefereinheit: max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m Meterware. SIMATIC NETLeitungenControl Cable 5 x 0,25
Weitere Informationen:
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
true
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15 °C | 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-15 °C | 80 °C
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
true
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Fca
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
true
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
5.3 mm
Leiterdurchmesser:
0.7 mm
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Ader-Zahl:
5
Weitere Suchbegriffe: Control Cable 5 x 0, 25, SIMATIC NET
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,12*
  
Preis gilt ab 20 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,71*
€ 5,60
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,38*
€ 5,21
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,22*
€ 5,02
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,07*
€ 4,84
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,86*
€ 4,59
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,12*
€ 3,71
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.