Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SINAMICS Control Unit CU310-2 DP Control Unit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6SL30401LA000AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL30401LA000AA0
EAN/GTIN:
     4042948660102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SINAMICS
S120
Siemens
Antriebstechnik
SINAMICS S120 Control Unit CU310-2 DP mit PROFIBUS Schnittstelle ohne CompactFlash Karte Control Unit SINAMICS Control Unit CU310-2 DP für Einachsantriebe mit dem Umrichtersystem SINAMICS S120. Die Control Unit CU310-2 mit PROFIBUS-Schnittstelle (ohne CompactFlash Card) steuert die Power Module-Bauform Blocksize. An der integrierten DRIVE-CLiQ-Buchse lassen sich DRIVE-CLiQ-Motoren oder Sensor Modules Cabinet-Mounted (SMC) anschließen, um auch Motoren ohne DRIVE-CLiQ-Schnittstelle zu betreiben. Mit dem Basic Operator Panel (BOP20) können Parameter direkt am Gerät verändert werden. Zu Diagnosezwecken kann das Basic Operator Panel auch während des Betriebs auf die Control Unit CU310-2 aufgeschnappt werden. Inbetriebnahme und Diagnose der Steuerungseinheit werden mit dem Inbetriebnahme-Tool STARTER durchgeführt. Für die Control Unit steht eine CompactFlash Card und für den DRIVE-CLiQ-Port ein Staubschutz-Blindstopfen zur Verfügung.SINAMICS - die durchgängige Antriebsfamilie für jedes Anwendungsgebiet.
Weitere Informationen:
Breite:
73 mm
Tiefe:
75 mm
Höhe:
191 mm
Anzahl der digitalen Eingänge:
11
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Weitere Suchbegriffe: Sinamics S, Sinamics S120, Umrichter, Servoumrichter, Antriebssystem, Motion Control Anwendungen, Einachsanwendung, Fahrantrieb, Zentrifugen, Aufzüge, Extruder, Mischer, Kneter, Power Module, Profinet, Blocksize, Control Unit, CU310-2 PN, Steuerungseinheit, DRIVE-CLiQ, BOP, Basic Operator Panel, Starter, CompactFlash Card, DRIVE-CLiQ-Port, DRIVE-CLiQ-Motoren, DRIVE-CLiQ-Schnittstellen, Staubschutz-Blindstopfen, Förderbänder, Rollenförderer, Kettenförderer, Heber, Senker, Rolltreppen, Fahrtreppen, Hallenkrane, Schiffsantriebe, Seilbahnen, Hauptantriebe, Bohren, Sägen, Drehen, Fräsen, Verzahnen, Schleifen, Exzenterschneckenpumpen, Containerkrane, Schachtförderer, Tagebaubagger, Prüfstände, Aufwickler, Abwickler, Leitantriebe, Folgeantriebe, Kalander, Pressenhauptantriebe, Druckmaschinen, Hydraulikpumpen, Dosierpumpen, Beschleunigungsförderer, Regalbediengeräte, Querschneider, Rollenwechsler, Schlauchbeutelmaschinen, Einzelachs-Motion Control, Positionsprofile, Bahnprofile, Achsantriebe, Lasern, Nibbeln, Stanzen, Entzunderungspumpen, Robotic, Pick, Place, Rundtakttische, Walzenvorschübe, Einsetzer, Aussetzer, Servopressen, Walzwerksantriebe, Mehrfach-Motion Control, Mehrfachspositionierung, Kurvenscheiben, Interpolationen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 772,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,02*
€ 918,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,14*
€ 910,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,54*
€ 876,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,23*
€ 857,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 695,02*
€ 827,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.