Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SINAMICS Control Unit CU305 DP Control Unit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6SL30400JA000AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL30400JA000AA0
EAN/GTIN:
     4025515010562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SINAMICS
S110
Siemens
Antriebstechnik
SINAMICS S110 Control Unit CU305 DP mit PROFIBUS Schnittstelle ohne Speicherkarte Control Unit SINAMICS Control Unit CU305 DP für den Servo-Umrichter SINAMICS S110. Die Control Unit CU305 steuert das Power Module PM340 über die PM-IF-Schnittstelle. Zu Diagnosezwecken beispielsweise kann ein Basic Operator Panel BOP20 direkt auf die CU305 aufgeschnappt werden. Weiter lässt sich für umfangreiche Diagnose und Inbetriebnahmefunktionen ein Intelligent Operator Panel (IOP) an der RS232-Schnittstelle abgesetzt betreiben. An der integrierten DRIVE-CLIQ-Buchse lassen sich DRIVE-CLIQ-Motoren oderSensor Module SMC (Sensor Modules Cabinet-Mounted) anschließen, um auch Motoren ohne DRIVE-CLIQ-Schnittstelle zu betrieben. Der Status der CU305 wird über mehrfarbige LEDs angezeigt und sie kann optional mit einer Speicherkarte betrieben werden. Eine Inbetriebnahme und die Diagnose der CU305 sowie die der angeschlossenen Komponenten werden mit dem Inbetriebnahme-Tool STARTER durchgeführt. Für die Control Unit CU305 steht eine Speicherkarte zur Verfügung. SINAMICS - die durchgängige Antriebsfamilie für jedes Anwendungsgebiet.
Weitere Informationen:
Breite:
73 mm
Tiefe:
55 mm
Höhe:
183.2 mm
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 545,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,40*
€ 649,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,69*
€ 644,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,32*
€ 620,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,47*
€ 606,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,57*
€ 581,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.