|  |
 |
| Artikel-Nr.: C7890-6GT28211AC10 Herst.-Nr.: 6GT28211AC10 EAN/GTIN: 4042948566954 |
| | |
|
|  |  |
 | SIMATIC RF200 Reader RF210R, RS-422-Schnittstelle (3964R), IP67, -25 bis +70°C, M18x 71mm, mit integrierter Antenne. SIMATIC RFReader RF210RKompakter HF-Reader, besonders für einfache Identifikationsaufgaben in Kleinmontagelinien geeignet. Einstieg für Applikationen im unteren bis mittleren Leistungsbereich. Typische Anwendungsbereiche: Montage- und Handhabungstechnik, Montagelinien (Identifikation von Werkstückträgern), insbesondere Kleinmontagelinien, Produktionslogistik (Materialflusssteuerung, Identifikation von Containern und sonstigen Behältern), Intralogistik, Teile-Identifikation Transponder ist an Produkten bzw.Paletten angebracht), Fördertechnik (z. B. Elektrohängebahnen).Kleiner Kompaktreader im M18-Gehäuse für besondere Einbausituationen. Robust durch verschweißtes Gehäuse mit Top-Design for enhanced Usability. RS422-Schnittstelle mit Übertragungsprozedur 3964R zum Anschluss an die RFID-Kommunikationsmodule. Vereinfachung von Engineering, Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung durch nahtlose Integration in TIA. Durchgängige Busanbindung über Kommunikationsmodule an die Steuerungsebene über PROFIBUS und PROFINET,Diagnose durch integrierte Fehlermeldung. Offener Standard ISO 15693, Standardisierte Kommunikationsschnittstellen. Anbindungsmöglichkeiten an unterschiedliche Bussysteme verschiedener Hersteller über Kommunikationsmodule. Weitere Informationen:  |  | Max. Reichweite: | 20 mm | Durchmesser: | 18 mm | Höhe: | 83 mm | Art der Eingangsspannung: | DC | Schutzart (IP): | IP67 | Werkstoff des Gehäuses: | Messing | Frequenz: | 13.56 MHz | Anschluss für externe Antenne: | false |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SIMATIC Reader, rfid-lesegerät, SIMATIC, SIMATIC RF200, RF200, Reader, RF210R, RS-422, RS422, 3964R, IP67, -25°C, +70°C, M18, integrierte Antenne, Antenne |
|  |  |
| |