Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medienmodul MM992-4, 4x 1000 Mbit/s SC, MM Glas, max. 750 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK59924AL008AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK59924AL008AA0
EAN/GTIN:
     4019169233194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
SCALANCE X Zubehör, Medienmodul MM992-4, 4x 1000 Mbit/s SC-Ports, optisch, Multimode Glas bis max. 750 m. SCALANCEMM992-4Mit den 4-Port-Medienmodulen können vollmodulare Layer 3 Switches flexibel bestückt werden. Der Einsatz von Medienmodulen ermöglicht: � Erweiterung von Netzwerken durch späteres Stecken zusätzlicher Medienmodule in ungenutzte Medienmodul-Slots (im laufenden Betreib möglich), � Erweiterung von Netzwerken durch späteres Stecken zusätzlicher SFP+ bzw. SFP-Stecktransceiver in ungenutzte SFP+ Steckplätze, � Wechsel der Verkabelungstechnik (z. B. Umstieg von Kupfer auf LWL oder von Multimode- auf Singlemode-LWL), � Wechsel der Übertragungsrate (z. B. Umstieg von SFP-Stecktransceiver (1000 Mbit/s) auf SFP+ Stecktransceiver (10 Gbit/s).– Uneingeschränkte Flexibilität bei Netzwerkerweiterungen (z.B. mehr Endgeräte) oder Umrüstung (z.B. Umstieg von Kupfer auf LWL) oder Performance-Erhöhung (z. B. von Gigabit auf 10 Gigabit) durch modularen Aufbau mit Medienmodulen und SFP+ bzw. SFP-Stecktransceivern. – Reduzierung von Lagerhaltungskosten und Pflegeaufwand durch Fokussierung auf einige wenige Grundgerätevarianten.
Weitere Informationen:
10 Gigabit Ethernet:
false
Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:
0
Gigabit Ethernet:
true
Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports:
4
Bauform:
sonstige
Breite:
120.3 mm
Tiefe:
275.5 mm
Fast Ethernet:
false
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der ISDN WAN-Ports:
0
Höhe:
22.3 mm
Wellenlänge:
849.999999999 nm
40 Gigabit Ethernet:
false
Ethernet:
false
Anzahl der 1000 Mbps MT-RJ-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: sfp-modul siemens, gbic modul, MM992-4, SCALANCE XR552-12M, Switch, SCALANCE, SCALANCE XR, SCALANCE XR-500, Industrial Ethernet, PROFINET, XR552, SCALANCE XR552 managed, SCALANCE XR-552 managed, X-500, X-500 managed, managed, Medienmodul
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 808,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,04*
€ 1.042,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 875,92*
€ 1.042,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,77*
€ 1.027,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 846,45*
€ 1.007,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 808,90*
€ 962,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.