Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medienmodul MM991-2, 2x100MBit/s BFOC, MM Glas, max. 5 km


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK59912AB008AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK59912AB008AA0
EAN/GTIN:
     4019169207690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
SCALANCE X Zubehör, Medienmodul MM991-2, 2x 100 Mbit/s BFOC-Ports, optisch, Multimode Glas bis max. 5 km. SCALANCEMM991-2 (BFOC)Mit den 2-Port-Medienmodulen können teil- und vollmodulare Layer 2 Switches flexibel bestückt werden. Der Einsatz von Medienmodulen ermöglicht: � Erweiterung von Netzwerken durch späteres Stecken zusätzlicher Medienmodule in ungenutzte Medienmodul-Slots am Switch � Wechsel der Verkabelungstechnik (z. B. Umstieg von Kupfer auf LWL oder von Multimode- auf Singlemode-LWL), � Überbrückung größerer Leitungslängen bzw. Nutzung bestehender 2-Drahtleitungen (Variable Distance).– Uneingeschränkte Flexibilität bei Netzwerkerweiterungen (z.B. mehr Endgeräte) oder Umrüstung (z.B. Umstieg von Kupfer auf LWL) durch modularen Aufbau mit Medienmodulen. – Reduzierung von Lagerhaltungskosten und Pflegeaufwand durch Fokussierung auf einige wenige Grundgerätevarianten.
Weitere Informationen:
10 Gigabit Ethernet:
false
Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:
0
Gigabit Ethernet:
false
Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports:
0
Bauform:
sonstige
Breite:
60 mm
Tiefe:
100 mm
Fast Ethernet:
true
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der ISDN WAN-Ports:
0
Höhe:
22 mm
Wellenlänge:
1309.999999999 nm
40 Gigabit Ethernet:
false
Ethernet:
false
Anzahl der 1000 Mbps MT-RJ-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: sfp-modul siemens, gbic modul, SCALANCE X, Medienmodul, MM991-2, 100 Mbit/s, BFOC, optisch, fiber optic, Multimode, Glas, 5 km
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 328,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,25*
€ 431,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,44*
€ 430,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,19*
€ 419,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,87*
€ 415,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,07*
€ 390,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.