Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serial Cable M12/RS232, serielles Kabel vorkonf. mit M12-und RS-232-Stecker, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK59803BC000AA5
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK59803BC000AA5
EAN/GTIN:
     4047622496442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
kabel seriell d-sub 9 pol stecker a...
Serial Cable M12/RS-232, vorkonfektioniertes serielles Kabel mit M12-und RS-232-Stecker, Länge 3 m, 1 Packung=1 Stück. SIMATIC NETLeitungenSteckleitung RS232, M12 Stecker / Sub-D9 Buchse
Weitere Informationen:
Verseilelement:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Kategorie:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Flammwidrig:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
ohne
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Ader-Zahl:
3
Schirm über Verseilung:
sonstige
Mantelmaterial:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
sonstige
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC NET, Industrial Ethernet, PROFINET, SCALANCE XP-200, XP-200, Switch, M12, Zubehör, Stecker, Leitung, Kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,12*
€ 113,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.