| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6GK58964MA000AA3 Herst.-Nr.: 6GK58964MA000AA3 EAN/GTIN: 4019169855358 |
| | |
|
| | |
| ANT896-4MA Mobilfunkantenne für GSM (2G), UMTS (3G) und LTE(4G) Netze, omnidirektionale Charakteristik, radial drehbar, mit zusätzlichem Gelenk, Antennengewinn: 2dBi, inkl. SMA Stecker, IP54 (-40-+85°C), Länderzulassungen beachten, zur Direktmontage mit SMA-Anschlusstechnik, Lieferumfang: 1x ANT 896-4MA, Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch. SCALANCEAntenneAntenne ANT896-4MAEinsatz für Router, Modems und Kommunikationsprozessoren für die Mobilfunkstandards GSM (2G), UMTS (3G), LTE (4G). Montage direkt an der SMA-Buchse des aktiven Gerätes. Applikationsbeispiele: � Telecontrol-Anwendungen, z. B. im Umfeld von Wasser- und Abwasseranlagen sowie Öl- und Gas-Applikationen, Anwendungen im Bahnumfeld oder bei Public Transportation. � Teleservice-Anwendungen, z. B. im Maschinenbau. � Weitere Anwendungen, z. B. Automatisierung von Energieverteilnetzen (Smart Grid), Videoüberwachung.– Höhere Zuverlässigkeit von Funkverbindungen durch Optimierung von Empfang und Abstrahlung der Signale. – Kostengünstige Verbindung zu Geräten in abgelegener, schwer zugänglicher oder aggressiver Umgebung. Weitere Informationen: | | Mit Anschlusskabel: | false | Höhe: | 210 mm | Outdoor: | false | Umgebungstemperatur während des Betriebs: | -40 °C | 85 °C | Indoor: | true | Anschlussart: | Stecker | Schutzart (IP): | IP54 | Breite: | 24 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WLAN Antenne, WLAN Outdoor Antenne, lte antenne, SIMATIC NET, SCALANCE M, Mobile Communication, IRC, Wireless communication, ANT896-4MA, LTE, UMTS, GSM, 2G, 3G, 4G, Industrial Remote Communication, Remote Networks, Antenne, Mobilfunk |
| | |
| |