Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE W788-2, IWLAN AP, 450 Mbit/s, 2xRadio, 6xR-SMA, DC24V, USA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK57882FC000AB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK57882FC000AB0
EAN/GTIN:
     4019169239127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
IWLAN Access Point, SCALANCE W788-2 RJ45, 2 Radios, 6 R-SMA-Antennenanschluss, iFeatures support via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, brutto 450 Mbit/s pro Radio, 1x RJ45 max. 1 Gbit/s, PoE, Redundant DC 24 V, Klemmblock, IP30, -20..+60°C, Plug-Schacht, WPA2/802.11i/e, Meldekontakt Länderzulassungen beachten! CERT ID: RAPN-W2-RJ-E3, beinhaltet: MPCIE-R1-ABGN-U3, FCC ID: LYHMPCIE1V1 Lieferumfang: Handbücher auf CD-ROM, deutsch/englisch, 2x Klemmblock, nur zum Betrieb in USA. SCALANCE W788-2 RJ45 (USA) 2xRadios, 6xR-SMA-Antennenanschluss, iFeatures support via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz, brutto 450 Mbit/s pro Radio, 1xRJ45 max. 1 Gbit/s, PoE, Redundant DC 24 V, Klemmblock, IP30, -20°C - +60°C, Plug-Schacht, nur zum Betrieb in den USA. Access Point für die drahtlosen Vor-Ort-Vernetzung von Anlagenteilen mit Bedarf an hohen Bandbreiten. 1 Stück.Access Point mit zwei eingebauten Funkinterface für den Aufbau von Funkverbindungen mit iFeatures (iPCF/iPCF-MC) über Wechselmedium (Plug). Die Geräte sind für den Einbau im Schaltschrank in industriellen Anlagen wie Einschienenhängebahnen und fahrerlosen Transportsystemen geeignet und ermöglichen die drahtlose Inbetriebnahme auf der Anlage.3x3 MIMO-Technologie für stabile Funkverbindungen, sichere Drahtloskommunikation über PROFINET mit PROFIsafe bis 450 Mbit/s. Die Geräte mit robustem Aluminiumgehäuse sind schock- und vibrationsfest, für hohe mechanische Anforderungen. Optionales Freischalten von Zusatzfunktionen (iFeatures)über Wechselmedium (Plug).Zum umfangreichen Zubehör zählen ein breites Antennenportfolio, Steckverbinder, Abisolierwerkzeug, Montagezubehör sowie Verkabelungstechnik, die das System abrunden.
Weitere Informationen:
Deckenmontage:
false
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
1
Repeaterfunktion:
true
Mastbefestigung:
false
Bridgefunktion:
true
Managed:
true
Breite:
0.2 mm
Tiefe:
0.079 mm
Power over Ethernet:
true
Höhe:
0.158 mm
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Unterputzmontage:
false
Ethernet:
true
Geeignet für Wandmontage:
true
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Einbau:
false
Steckdosenadapter:
false
Schutzart (IP):
sonstige
Anzahl der Benutzer:
8
Max. Übertragungsrate:
450 Mbit/s
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: siemens access point, access point, SIMATIC NET, SCALANCE W788, SCALANCE W788-2, SCALANCE W788-2 RJ45, SCALANCE W700, W788, W788-2, W788-2 RJ45 SCALANCE W, IWC, Wireless communication, IEEE 802.11n, IWLAN, WLAN, Industrial Wireless LAN, Wireless, RJ45, RSMA, R-SMA, Netzkomponente, industrielle Kommunikation
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.579,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.716,64*
€ 2.042,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.713,57*
€ 2.039,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.663,78*
€ 1.979,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.625,59*
€ 1.934,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.579,15*
€ 1.879,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK57926MN000AA6
ab € 132,69*
Zubehör
Siemens
6GK57928DN000AA6
ab € 210,52*
Zubehör
Siemens
6GK57936DG000AA0
ab € 182,29*
Zubehör
Siemens
6GK57938DJ000AA0
ab € 307,34*
Zubehör
Siemens
6GK57938DK000AA0
ab € 459,32*
Zubehör
Siemens
6GK57938DP000AA0
ab € 198,70*
Zubehör
Siemens
6GK57956DC000AA0
ab € 162,91*
Zubehör
Siemens
6GK57956MN100AA6
ab € 156,12*
Zubehör
Siemens
6GK57924DN000AA6
ab € 109,57*
Zubehör
Siemens
6GK57934MN000AA6
ab € 120,92*
Zubehör
Siemens
6GK57938DL000AA0
ab € 365,60*
Zubehör
Siemens
6GK57956MP000AA0
ab € 169,56*
Zubehör
Siemens
6GK19000AB10
ab € 92,18*
Zubehör
Siemens
6GK59801DB100AA5
ab € 25,83*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 13,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.