Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SCALANCE X208 Managed, Layer 2 Switch, 8x RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK52080BA102AA3
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK52080BA102AA3
EAN/GTIN:
     4019169141505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SIMATIC S7 Kommunikationsmodul
Siemens-Sector-Switch
industrie-switch 8 port
SCALANCE X208, managed IE Switch, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports, LED-Diagnose, Fehlermelde- Kontakt mit Set-Taster, redundante Spannungsversorgung, PROFINET IO Device, Netzwerk-Management, Redundanz-Manager integriert, inkl. elektron. Handbuch auf CD-ROM, C-PLUG optional SCALANCE X208 Managed, Layer 2 Kompakt Switch, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 für Industrial Ethernet/PROFINET-NetzwerkeRobustes Metallgehäuse in S7-300-Format für den platzsparenden Schaltschrankeinbau. Integration in eine Automatisierungslösung mit S7-300-Komponenten.Hohe Netzverfügbarkeit durch Aufbau redundanter Ringstrukturen mit schneller Medienredundanz (integrierter Redundanzmanager). Optimale Einbindung in die Prozess- und Systemdiagnose mit PROFINET und Integration in bestehende Netzwerkmanagement-Systeme durch standardisierten SNMP-Zugang. Zuverlässige Steckverbindungen über robusten, industriegerechten Geräteanschluss in Verbindung mit PROFINET-konformen FastConnect-Steckern sowie Möglichkeit des Gerätetausches mittels des C-PLUGs. Integrierte Projektierung und Diagnose in das Engineering Tool STEP 7 und Diagnose am Gerät über LED.Managed, Layer 2 Kompakt Switch, DC 24 V, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports elektrisch, PN IO Device.Umfangreiches Zubehör wie z.B. das Wechselmedium C-PLUG, SITOP PSU100C 24 V/0,6 A zur geregelten Stromversorgung, Klemmblock für Meldekontakt, RJ45 Steckverbinder, Koffer zur Selbstkonfektionierung von FO-Leitungen (ST/BFOC), Montagewinkel zur Befestigung auf S7-1500 Profilschiene, Abisolierwerkzeug und verschiedene Leitungsvarianten (auch vorkonfektioniert) rundet das System ab.Switch to the future - SCALANCE X.
Weitere Informationen:
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Managebar:
true
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Layer 3:
false
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Höhe:
125 mm
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Layer 2:
true
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Breite:
60 mm
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Tiefe:
124 mm
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten | k.A.
Weitere Suchbegriffe: simatic s7 kommunikationsmodul, industrie-switch siemens, Switch, Switches, Industrial Ethernet, SCALANCE X208, SCALANCE, Netzkomponente, SCALANCE X, aktive Netzkomponenten, managed
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 692,83*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,58*
€ 832,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,83*
€ 824,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK19010DA200AA0
ab € 189,29*
Zubehör
Siemens
6XV18128A
ab € 2,08*
Zubehör
Siemens
6GK19001GB000AC0
ab € 496,25*
Zubehör
Siemens
6XV18472A
ab € 6,27*
Zubehör
Siemens
6GK19001GL000AA0
ab € 3.031,34*
Zubehör
Siemens
6GK59800BB100AA5
ab € 31,41*
Zubehör
Siemens
6GK59801DB100AA5
ab € 31,48*
Zubehör
Siemens
6XV18732A
ab € 3,21*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN10
ab € 57,88*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN12
ab € 66,71*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN15
ab € 71,03*
Zubehör
Siemens
6XV18715BH10
ab € 30,81*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN20
ab € 83,65*
Zubehör
Siemens
6XV18715BH20
ab € 35,00*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN30
ab € 112,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.