Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE XB206-3, managed Layer 2 Switch, 6x RJ45, 3x Multimode SC, DEF: PN IO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK52062BD002AB2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK52062BD002AB2
EAN/GTIN:
     4047623091578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 8 port
industrie-switch siemens
industrie switch
SCALANCE XB206-2 managed Layer 2 IE Switch 6x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports 2x MM FO SC-Port 1x Konsolen-Port, Diagnose-LED redundante Spannungsversorgung, IEC 62443-4-2 zertifiziert, Temp.-Bereich 0°C bis +60°C, Hutschienenmontage, Default PROFINET. SCALANCE XB206-2 Managed, Layer 2 Box Switch, 6x 10/100 Mbit/s RJ45, 2x Multimode SC für PROFINET- und EtherNet/IP, Default: PROFINETEinbau im Schaltschrank für PROFINET- und EtherNet/IP-Anwendungen. Standard-PROFINET-Einstellungen.Unterstützung beider Industrie-Protokolle (PROFINET und EtherNet/IP) in einem Gerät zum Einsatz bei Echtzeitkommunikation. Hohe Netzverfügbarkeit durch Aufbau von redundanten Ringstrukturen auf Basis High Speed Redundancy (HRP), PROFINET-konforme Ringredundanz MRP, Redundanzmanager integriert. Unterstützung der Lastbegrenzung bei Einsatz von Multicast-basierten Protokollen sowie Begrenzung von Multicast- und Broadcast pro Port. Aufbau virtueller Netzwerke durch VLAN-Funktion. Integrierter Web-Server und Meldekontakt für einfache und schnelle Diagnose am Gerät und Integration in bestehende Netzwerkmanagement-Systeme durch standardisiertem SNMP-Zugang.Managed, Layer 2 Box Switch, DC 24 V, 5x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports elektrisch, 3x Multimode SC, 1x Konsolen-Port, Default: PROFINET.Umfangreiches Zubehör wie z.B. SITOP PSU100C 24 V/0,6 A für die geregelte Stromversorgung, FC FO Plugs (SC), RJ45 Steckverbinder, Klemmblock für Meldekontakt und verschiedene Fast Connect Leitungsvarianten (auch vorkonfektioniert) rundet das System ab.Switch to the future - SCALANCE X.
Weitere Informationen:
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
2
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Breite:
80 mm
Tiefe:
109 mm
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Höhe:
117 mm
Layer 2:
true
Ethernet:
true
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Managebar:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Industrial Ethernet, SCALANCE, SCALANCE X, Switch, SCALANCE XB-200, SCALANCE XB206, SCALANCE XB, XB, managed, XB206, SCALANCE XB200, XB200, SC, PROFINET, EtherNet/IP, EIP, Netzkomponente, Aktive Netzkomponente, Lichtwellenleiter, redundante Spannungsversorgung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 652,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,57*
€ 858,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,24*
€ 851,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,33*
€ 829,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,69*
€ 811,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,27*
€ 776,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.