Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE X204RNA EEC, managed Layer 2 Switch, 2x RJ45, 2x Combo-Ports, PRP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK52040BS003LA3
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK52040BS003LA3
EAN/GTIN:
     4019169246910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SIMATIC S7 Kommunikationsmodul
Siemens-Sector-Switch
SCALANCE X204RNA EEC, Redundant Network Access 2x 100 Mbit/s RJ45 Ports, 2x 100 Mbit/s Combo-Ports, LED-Diagnose, Fehlermelde- Kontakt mit Set-Taster, einfache Spannungsversorgung, Netzwerk-Management, inkl. elektron. Handbuch auf CD-ROM, C-PLUG optional für PRP Netzwerk. SCALANCE X204RNA EEC Managed, Layer 2 Kompakt Switch, 2x 100 Mbit/s RJ45, 2x 100 Mbit/s Combo-Ports zum Anschluss von nicht PRP-Geräten an PRP- Netzwerke. Für viele Aufgaben geeignet: Der SCALANCE X204RNA bietet eine große Vielfalt an hochperformanten Ethernet Switches in unterschiedlichen Varianten – von Gigabit-Switches bis robusten Switches für die Anforderungen der Prozess- sowie diskreten Automatisierung. Die leistungsstarken Gigabit-Switches SCALANCE X204RNA wurden für anspruchsvolle Netzwerke in industriellen Umgebungen entwickelt. Dank seiner leistungsstarken Hardware und seinen fortschrittlichen Funktionen profitieren sie von einer zuverlässigen und skalierbaren Netzwerkinfrastruktur für jede Anwendung. Lösen Sie einfach und zuverlässig viele industrielle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Breite:
70 mm
Tiefe:
123 mm
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
2
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Höhe:
147 mm
Layer 2:
true
Ethernet:
true
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
4
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Managebar:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch 4 port, simatic s7 kommunikationsmodul, industrie-switch siemens, SCALANCE X 204RNA EEC, SIMATIC NET, Industrial Ethernet, SCALANCE, Switch, SCALANCE X, Switches, Netzkomponenten, aktive Netzkomponenten, optisches Netz, LWL, IP20, Lichtwellenleiter, Fiber Optic, SCALANCE X-200, stoßfrei, redundante Netze, IEC 62439-3, PRP, IEC62439-3, parallele Netze, parallel Netzwerke
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 818,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 896,77*
€ 1.067,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 895,77*
€ 1.065,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 850,55*
€ 1.012,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 832,81*
€ 991,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 818,95*
€ 974,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK19000AQ00
ab € 110,90*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AB0
ab € 15,30*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AE0
ab € 9,32*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN12
ab € 68,74*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN15
ab € 73,80*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN20
ab € 90,38*
Zubehör
Siemens
6XV18785BH20
ab € 49,37*
Zubehör
Siemens
6XV18785BH50
ab € 58,64*
Zubehör
Siemens
6XV18715TN10
ab € 61,65*
Zubehör
Siemens
6XV18715TN15
ab € 77,98*
Zubehör
Siemens
6XV18715TH20
ab € 37,97*
Zubehör
Siemens
6XV18715TH30
ab € 40,31*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 33,65*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN20
ab € 49,34*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN35
ab € 76,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.