Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SCALANCE X204RNA EEC Managed, Layer 2 Switch, 2x RJ45, 2x Combo-Ports, HSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK52040BS002NA3
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK52040BS002NA3
EAN/GTIN:
     4019169273084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
SIMATIC S7 Kommunikationsmodul
Siemens-Sector-Switch
SCALANCE X204RNA EEC- Redundant Network Access 2x 100 Mbit/s RJ45 Ports- 2x 100 Mbit/s Combo-Ports- LED-Diagnose- Fehlermelde- Kontakt mit Set-Taster- einfache Spannungsversorgung- Netzwerk-Management- inkl. elektron. Handbuch auf CD-ROM, C-PLUG optional für HSR Netzwerk- SCALANCE X204RNA EEC Managed, Layer 2 Kompakt Switch, 2x 100 Mbit/s RJ45, 2x 100 Mbit/s Combo-Ports zum Anschluss von nicht HSR-Geräten an HSR- NetzwerkeAnschluss von nicht HSR-fähigen Endgeräten an ringförmige HSR-Netze.Stoßfreie Datenübertragung in ringförmigen bzw. parallelen Netzstrukturen gemäß Standard IEC 62439-3 durch PRP- oder HSR-Funktionalität. Einfache und schnelle Diagnose am Gerät durch integrierten Web-Server und Meldekontakt. Möglichkeit zur Integration in bestehende Netzwerkmanagement-Systeme durch standardisierten SNMP-Zugang sowie problemloser Gerätetausch durch C-PLUG.Managed, Layer 2 Kompakt Switch, DC 24 V/AC 230 V, 2x 100 Mbit/s RJ45 Ports elektrisch, 2x 100 Mbit/s Combo-Ports, Redundant Network Access.Umfangreiches Zubehör wie z.B. SIMATIC PM 1507 24 V/3 A und SIMATIC PM 1507 24 V/8 A für die geregelte Stromversorgung für SIMATIC S7-1500, FC FO Plugs und Koffer zur Selbstkonfektionierung von FO-Leitungen (LC) zur Montage vor Ort, RJ45 Steckverbinder, Klemmblock für Meldekontakt und verschiedene Fast Connect Leitungsvarianten (auch vorkonfektioniert) rundet das System ab.Switch to the future - SCALANCE X.
Weitere Informationen:
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Managebar:
false
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
4
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Layer 3:
false
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Höhe:
147 mm
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Layer 2:
true
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Breite:
70 mm
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
2
Tiefe:
123 mm
Ethernet:
true
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten | k.A.
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch siemens, business-switch, industrie-switch 4 port, SCALANCE X 204RNA EEC, SIMATIC NET, Industrial Ethernet, SCALANCE, Switch, SCALANCE X, Switches, Netzkomponenten, aktive Netzkomponenten, optisches Netz, LWL, IP20, Lichtwellenleiter, Fiber Optic, SCALANCE X-200, stoßfrei, redundante Netze, IEC 62439-3, PRP, IEC62439-3, parallele Netze, parallel Netzwerke
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 863,72*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 871,81*
€ 1.037,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 863,72*
€ 1.027,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK19000AQ00
ab € 104,44*
Zubehör
Siemens
6XV18128A
ab € 2,08*
Zubehör
Siemens
6XV18308AH10
ab € 3,45*
Zubehör
Siemens
6GK19001RB002AB0
ab € 760,52*
Zubehör
Siemens
6XV18472A
ab € 6,27*
Zubehör
Siemens
6XV18472C
ab € 9,66*
Zubehör
Siemens
6XV18435EH100AA0
ab € 48,14*
Zubehör
Siemens
6XV18435EH100CA0
ab € 48,07*
Zubehör
Siemens
6XV18435EH100AB0
ab € 48,13*
Zubehör
Siemens
6XV18435FH100AA0
ab € 57,35*
Zubehör
Siemens
6XV18435FH100CA0
ab € 57,52*
Zubehör
Siemens
6XV18435FH100AB0
ab € 57,70*
Zubehör
Siemens
6XV18206AH10
ab € 9,00*
Zubehör
Siemens
6XV18732B
ab € 4,05*
Zubehör
Siemens
6XV18732E
ab € 6,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.