Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE XC116, unmanaged switch, 16x RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK51160BA002AC2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK51160BA002AC2
EAN/GTIN:
     4047622311981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
Medienkonverter
PoE Switch
SIMATIC S7 Kommunikationsmodul
SCALANCE XC116, unmanaged IE Switch, 16x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports, LED-Diagnose, Fehlermelde- Kontakt mit Set-Taster, redundante Spannungsversorgung Handbuch als Download verfügbar . SCALANCE XC116 Unmanaged Kompakt Switch, 16x 10/100 Mbit/s RJ45 für einfache Maschinenvernetzung. Kostengünstig, vielseitig einsetzbar und einfach: Der SCALANCE XC116 ist der ideale Switch, um eine zuverlässige und robuste Netzwerkinfrastruktur zu gewährleisten. Mit SCALANCE XC116 finden Sie immer den richtigen unmanaged Switch für elektrische und optische Vernetzungen. Dank der leistungsstarken Hardware und fortschrittlichen Funktionen bietet es eine nahtlose Integration und Skalierbarkeit für jede Netzwerkumgebung. Mit der neuen unmanaged Switches-Reihe SCALANCE XCM-100 lassen sich auch Power over Ethernet-Anwendungen umsetzen. Unsere unmanaged Switches und Medienkonverter eignen sich optimal für den maschinennahen Einsatz in Ihrem industriellen Netzwerk und halten selbst rauen Umgebungsbedingungen stand.
Weitere Informationen:
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Breite:
120 mm
Tiefe:
125 mm
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Höhe:
147 mm
Layer 2:
true
Ethernet:
true
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
16
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Managebar:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Siemens-Sector-Switch, industrie-switch siemens, simatic s7 kommunikationsmodul, industrie-switch 16 port, SCALANCE X, SCALANCE XC-100, XC100, XC116, Switch, PROFINET, Industrial Ethernet, unmanaged, IP65, RJ48, Netzkomponente, elektrisch, aktive Netzkomponente, Netzwerkkomponente
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 518,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,33*
€ 684,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,06*
€ 674,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,48*
€ 662,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,29*
€ 646,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,07*
€ 616,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK59800BB100AA5
ab € 26,11*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AB0
ab € 15,40*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AE0
ab € 9,30*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN10
ab € 59,32*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN12
ab € 68,65*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN20
ab € 90,07*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN30
ab € 121,13*
Zubehör
Siemens
6XV18715BH50
ab € 44,37*
Zubehör
Siemens
6XV18785BN15
ab € 91,91*
Zubehör
Siemens
6XV18785BN20
ab € 105,40*
Zubehör
Siemens
6XV18785BH30
ab € 52,97*
Zubehör
Siemens
6XV18785BH50
ab € 58,48*
Zubehör
Siemens
6XV18715TH50
ab € 46,56*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,30*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 15,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.