Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE XB005, unmanaged switch, 5x RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK50050BA001AB2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK50050BA001AB2
EAN/GTIN:
     4019169853903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch siemens
industrie-switch 5 port
SCALANCE XB005 unmanaged Industrial Ethernet Switch für 10/100 Mbit/s, zum Aufbau von kleinen Stern- und Linienstrukturen, LED-Diagnose, IP20, AC/DC 24V Spannungsversorgung, mit 5x 10/100 Mbit/s Twisted Pair Ports mit RJ45-Buchsen, Handbuch als Download verfügbar . SCALANCE XB005 Unmanaged Kompakt Switch, 5x 10/100 Mbit/s RJ45 für kleine IE-Netzwerke. Funktional, platzsparend und industrietauglich: Die Switches SCALANCE X-B005 bieten immer den richtigen Compact Ethernet Switch, um eine einfache Maschinenvernetzung zu gewährleisten. Dank Varianten mit 5 bis 8 Ports lassen sich auch Datenübertragungen im Gigabit-Bereich problemlos durchführen. Die Compact Switch Modules (CSM) erlauben eine kostengünstige Anbindung der SIMATIC-Steuerungen und somit eine Integration derMaschnen in bestehende Anlagen. Mit unseren robusten und anwenderfreundlichen unmanaged Switches und CSMs bauen Sie kosteneffizient Industrial Ethernet-Netzwerke auf.
Weitere Informationen:
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Breite:
45 mm
Tiefe:
87 mm
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Höhe:
100 mm
Layer 2:
true
Ethernet:
true
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
5
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Managebar:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: industrie switch, Industrial Ethernet, SCALANCE, SCALANCE X, Netzkomponente, Aktive Netzkomponente, Switch, SCALANCE XB-000, SCALANCE XB005G, SCALANCE XB008, SCALANCE XB004, unmanaged, XB008, XB005, XB004
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,87*
€ 142,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,86*
€ 137,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,70*
€ 129,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,00*
€ 115,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,35*
€ 112,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18128A
ab € 2,0755*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 33,44*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,25*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 15,11*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN10
ab € 31,28*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN15
ab € 40,38*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH10
ab € 16,17*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN20
ab € 49,16*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN25
ab € 58,55*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH20
ab € 17,55*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN30
ab € 67,62*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN35
ab € 77,19*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH30
ab € 19,41*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN40
ab € 86,25*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN45
ab € 101,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.