Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15268598 Herst.-Nr.: 6GK19080DC106AA3 EAN/GTIN: 4019169404754 |
| | |
|
| | |
| Signalling Contact M12 Cable Connector PRO, Anschlussbuchse zum Anschluss von SCALANCE X208 PRO für Meldekontakt, mit Montageanleitung 5-polig, B-kodiert, 3 Stück. SIMATIC NETSignalling Contact M12 Cable Connector Weitere Informationen: | | Schutzart (IP), montiert: | IP65/IP67 | Art der Verriegelung: | Verschraubung | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Umgebungstemperatur: | -40 °C | 80 °C | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,46* | ab € 48,85* | € 62,89* | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,45* | ab € 49,24* | € 62,99* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 50,83* | € 65,07* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 51,90* | € 66,04* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 53,50* | € 68,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 16,28334* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|