| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6GK19070DC106AA3 Herst.-Nr.: 6GK19070DC106AA3 EAN/GTIN: 4019169404129 |
| | |
|
| | |
| IE Power M12 Cable Connector PRO Anschlussbuchse zum Anschluss von SCALANCE W-700/X208PRO für DC 24V-Versorgungsspannung 4-polig, A-kodiert, mit Montageanleitung, 3 Stück. SIMATIC NETPower M12 Cable Connector PRO Weitere Informationen: | | Schutzart (IP), montiert: | IP65/IP67 | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0.75 mm² | Art der Verriegelung: | Verschraubung | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0.75 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0.75 mm² | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Umgebungstemperatur: | -40 °C | 80 °C | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Power M12 Cable Connector PRO, SIMATIC NET, Industrial Ethernet, PROFINET, M12, PROFIBUS, Cable Connector, X208PRO, Anschlussbuchse, Energy Cable, Energieleitung, Netzkomponenten, Verkabelungstechnik, Power M12, SCALANCE, Switch, X-200 |
| | |
| |