Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12 Power T-TAP (A-kodiert), Energie-T-Stück für SCALANCE XP-200 Switches


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK19070DC006AA5
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK19070DC006AA5
EAN/GTIN:
     4019169855754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M12 Power T-Tap
SIMATIC NET
M12 Power T-TAP PRO (A-kodiert) Energie-T-Stück für XP-200 mit 2 M12 Buchseneinsätzen und einem M12 Stifteinsatz, Packungseinheit 5 Stück. SIMATIC NETM12 Power T-Tap
Weitere Informationen:
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Bemessungsstrom In:
4 A
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Bemessungsspannung:
60 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-25 °C | 90 °C
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 31,922* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 196,61*
€ 233,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 196,15*
€ 233,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 183,95*
€ 218,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 178,00*
€ 211,82
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 159,61*
€ 189,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.