Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65268576 Herst.-Nr.: 6GK19070DB106AA3 EAN/GTIN: 4019169404150 |
| | |
|
| | |
| IE Power M12 Cable Connector PRO, Steckverbinder zum Anschluss an Power Supply PS791-1PRO für DC 24V-Versorgungsspannung mit Montageanleitung, 4-polig, A-kodiert, 3 Stück. SIMATIC NETPower M12 Plug PRO Weitere Informationen: | | Schutzart (IP), montiert: | IP65/IP67 | Art der Verriegelung: | Verschraubung | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Umgebungstemperatur: | -40 °C | 80 °C | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 3 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 9,12667* | € 13,05667* | | | | | | | 21 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 9,26667* | € 13,26667* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,62334* | € 13,77334* | | | | | 23 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 11,64* | € 16,50* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 13,79667* | € 19,69667* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 39,17001* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|