Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7/8 Zoll Power T-Tap PRO, Energie-T-Stück f. ET 200, 2xBuchsen-, 1xStifteins.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517A-71350135
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK19050FC00
EAN/GTIN:
     4019169851510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ET 200
Energieabzweig
7/8 Zoll
7/8"
7/8 Power T-TAP PRO Energie-T-Stück für ET 200 mit zwei 7/8 Buchseneinsätzen und einem 7/8 Stifteinsatz, 1 Packung=5 Stück. SIMATIC NET7/8-Zoll Power T-Tap PRO
Weitere Informationen:
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 80 °C
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: T-Tap
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 272,10*
€ 317,45*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 274,11*
€ 317,99*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 285,36*
€ 329,29*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 288,86*
€ 334,74*
19 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 299,82*
€ 344,96*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 317,45*
€ 377,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 313,49*
€ 373,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 302,37*
€ 359,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 295,02*
€ 351,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 272,10*
€ 323,80
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 54,42* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.