Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IE FC RJ45 Plug PRO 4x2, Fast-Connect Push-Pull-Stecker, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK19011BB216AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK19011BB216AA0
EAN/GTIN:
     4019169855723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
IE FastConnect RJ45 Plug PRO, IP65, FastConnect, IE, RJ45 Push Pull Stecker zur vor Ort Montage an IE FC TP Cable 2x2, und IE FC TP Cable 4x2, Metallgehäuse (Verpackungseinheit 1 Stecker) . SIMATIC NETIE FC RJ45 Plug PRO (Push Pull, 4x2)
Weitere Informationen:
Tiefe:
73 mm
Höhe:
29 mm
Betriebstemperatur:
-40 °C | 70 °C
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 70 °C
Breite:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, rj45 steckverbinder siemens, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat 6a, SIMATIC NET, Industrial Ethernet, PROFINET, RJ45 Plug, RJ45, FastConnect, IP65, Push-Pull, Stecker, Steckverbinder, Push-Pull-Stecker, Verkabelungstechnik, Verkabelung, Metallgehäuse, Schnellmontage
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 56,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.