Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikationsprozessor CP 1616 PCI, 4x RJ45, Anschluss an PN IO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK11616AA02
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK11616AA02
EAN/GTIN:
     4019169238991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI Karte
RJ-45 / PCI Netzwerkkarte
RS-232 Controller
RS-232 Karte
Kommunikationsprozessor CP 1616 PCI-Karte (32 Bit, 33/66MHz, 3,3/5V) mit ASIC ERTEC 400 zum Anschluss an PROFINET IO mit 4-Port-Real-Time-Switch (RJ45) über Development-Kit DK-16XX PN IO, NCM PC. SIMATIC NETCP 1616
Weitere Informationen:
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Höhe:
107 mm
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Ethernet:
true
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 10 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Bustyp:
PCI
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
4
Breite:
18 mm
Tiefe:
167 mm
Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbit SC-Ports (SR):
0
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Serielle Karte, Serieller Controller, USB Controller, USB Karte, usb controller pci, usb controller, CP 1616, Kommunikationsprozessor, Communications processor, SIMATIC NET, Industrial Ethernet, PROFINET, CP1616, PG/PC, PG, ERTEC, ERTEC400, ERTEC 400, ASIC, PCI, Switch, Switches, integrierter Switch, lokalkes Netzwerk, Real-Time, Real Time, 4-Port-Real-Time-Switch, Echtzeit, SNMP, IRT, Motion Control, SIMOTION, RT, Isochronous Real-Time
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.248,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.356,20*
€ 1.613,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.351,87*
€ 1.608,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.324,04*
€ 1.575,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.293,89*
€ 1.539,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.248,52*
€ 1.485,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.