Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC MV550 S Codelesegerät, Auflösung: 800x 600 Pixel, für 1D/2D Codes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GF35500CD10
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GF35500CD10
EAN/GTIN:
     4047622713204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
SIMATIC MV550 S opt. Lesegerät Auflösung: 800x600 Px, 2fach Ethernet:100MB(POE),GigE !kein Switch => Datentrennung!, Funktion: 1D/2D-Codelesen, Bildfeld und Abstand: variabel (abh. Objektiv), PoE, IP67 mit 6GF3540-8ADxx, Lieferung: Lesegerät u. SD-Karten-Adapter (o. Karte),. SIMATIC MVCode Reader MV550 SFestmontage
Weitere Informationen:
Nennspannung DC:
24 V
Höhe:
122 mm
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Anzahl der digitalen Ausgänge:
3
Ausführung:
Festmontage
Befestigungsart:
mit Schrauben
Mit Wechselobjektiv:
true
Funkstandard WLAN 802.11:
false
Funkstandard Bluetooth:
false
Schutzart (IP):
IP67
Max. Reichweite:
3000 mm
Breite:
68 mm
Tiefe:
45 mm
Max. Bildaufnahmefrequenz:
100 Hz
Max. Stromaufnahme:
0.2 A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.174,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.330,54*
€ 2.773,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.313,06*
€ 2.752,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.249,52*
€ 2.676,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.209,52*
€ 2.629,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.174,55*
€ 2.587,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GF35008BD10
ab € 316,01*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB112AA0
ab € 22,08*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 13,66*
Zubehör
Siemens
6XV18708AE30
ab € 17,80*
Zubehör
Siemens
6XV18708AE50
ab € 18,91*
Zubehör
Siemens
6GF34408BC4
ab € 53,16*
Zubehör
Siemens
6GF35408EA030LL0
ab € 790,95*
Zubehör
Siemens
6GF90011BL01
ab € 249,51*
Zubehör
Siemens
6GF90011BF01
ab € 266,32*
Zubehör
Siemens
6GF90011BG01
ab € 278,13*
Zubehör
Siemens
6GF90011BH01
ab € 282,67*
Zubehör
Siemens
6GF90011BJ01
ab € 278,10*
Zubehör
Siemens
6GF34408CA
ab € 56,70*
Zubehör
Siemens
6GF34408CD01
ab € 84,94*
Zubehör
Siemens
6GF35408DA13
ab € 500,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.