Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC MV530 HR, optischer Leser, Auflösung: 1280 x 1024 Pixel, 1D/2D Codes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GF35300GE10
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GF35300GE10
EAN/GTIN:
     4047622959596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
SIMATIC MV530 H opt. Lesegerät Auflösung: 1280 x 1024 Pixel, Funktion: 1D/2D-Codelesen, Arbeitsbereich [mm]: 30…250, abhängig von DOT-Größe, Bildfeld[mm]: 40x30…320x255, PoE, IP67, Lieferung: Komplett Lesegerät inkl. Einbau-Ringlicht GRUEN, Pol-Filter, Optik 5,6mm (Fix- Fokus, feste Blende) u. Schutztubus, SIMATIC MVCode Reader MV530 S Festmontage
Weitere Informationen:
Nennspannung DC:
24 V
Höhe:
122 mm
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Anzahl der digitalen Ausgänge:
3
Ausführung:
Festmontage
Befestigungsart:
mit Schrauben
Mit Wechselobjektiv:
true
Funkstandard WLAN 802.11:
false
Funkstandard Bluetooth:
false
Schutzart (IP):
IP67
Max. Reichweite:
250 mm
Breite:
68 mm
Tiefe:
45 mm
Max. Bildaufnahmefrequenz:
70 Hz
Max. Stromaufnahme:
0.2 A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.325,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.658,52*
€ 4.353,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.634,31*
€ 4.324,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.520,51*
€ 4.189,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.338,64*
€ 3.972,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.325,41*
€ 3.957,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 13,71*
Zubehör
Siemens
6XV18708AE30
ab € 17,66*
Zubehör
Siemens
6XV18708AE50
ab € 18,85*
Zubehör
Siemens
6XV18708AH15
ab € 22,34*
Zubehör
Siemens
6XV18708AN10
ab € 47,12*
Zubehör
Siemens
6XV18708AN15
ab € 62,38*
Zubehör
Siemens
6XV18708AH10
ab € 20,68*
Zubehör
Siemens
6XV18708AH20
ab € 24,42*
Zubehör
Siemens
6XV18708AH30
ab € 28,00*
Zubehör
Siemens
6XV18708AH50
ab € 35,56*
Zubehör
Siemens
6XV18708GE30
ab € 20,01*
Zubehör
Siemens
6XV18708GE50
ab € 20,88*
Zubehör
Siemens
6XV18708GH15
ab € 24,28*
Zubehör
Siemens
6XV18708GN10
ab € 50,05*
Zubehör
Siemens
6XV18708GN15
ab € 65,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.