|  |
 |
| Artikel-Nr.: C7890-6ES79720AB010XA0 Herst.-Nr.: 6ES79720AB010XA0 EAN/GTIN: 4025515069256 |
| | |
|
|  |  |
 | SIMATIC S7, Diagnose-Repeater für PROFIBUS-DP, zur online- Diagnose der PROFIBUS-Leitung, DP-Norm-Slave bis 12 MBit/s, Schutzart IP20, fast-connect- Anschlusstechnik Zubehör für SIMATIC DP Weitere Informationen:  |  | Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | false | Wand-/Direktmontage möglich: | false | Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false | Systemkomponente: | true | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false | Mit Potentialtrennung: | true | Funkstandard UMTS: | false | Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: | false | Funkstandard GSM: | false | Funkstandard GPRS: | false | Breite: | 80 mm | Tiefe: | 67.5 mm | Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false | Höhe: | 125 mm | Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false | Funkstandard eGPRS: | false | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | false | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false | Funkstandard LTE: | false | Unterstützt Protokoll für ASI: | false | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | false | Funkstandard WLAN 802.11: | false | Unterstützt Protokoll für CAN: | false | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | false | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | true | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | false | IO-Link Master: | false | Unterstützt Protokoll für KNX: | false | Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false | Funkstandard Bluetooth: | false | Schutzart (IP): | IP20 | Rack-Montage möglich: | false | Unterstützt Protokoll für Modbus: | false | Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false | Fronteinbau möglich: | false | Tragschienenmontage möglich: | true | Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false | Versorgungsspannung DC: | 20.4 V | 28.8 V | Unterstützt Protokoll für LON: | false | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Profibus Diagnose-Repeater, Profibus Repeater, SIMATIC S7 Kommunikationsmodul, Siemens Lizenzen, profibus repeater siemens, profibus buskoppler, Bus-Schnittstelle, V.24-Schnittstelle, RS422-Schnittstelle, SPS-Kommunikationsmodul, Master Slave, Interface-Schnittstelle, Sicherheitsger. Feldbus - Kommunikations, Dezentrale Peripherie, Erweiterungsbaugruppenträger, Lichtwellenleiter-Schnittstelle, Dezentrales kompaktes Kommunikations-Mod, Firmenspezifischer Bus, PtP, LWL-Schnittstelle, Feldbus, Dez. Peripherie - Kommunikation, Schnittstelle, BUS, Serielle Schnittstelle, Sicherheitsgerichteter Feldbus - Kommuni, Interface, Anschaltbaugruppe, RS232-Schnittstelle, Erweiterungsmodul, V24-Schnittstelle, Dezentrale Erweiterung, RS485-Schnittstelle |
|  |  |
| |